Beli Sphygmomanometer Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Tensimeter Digital
    Mulai

    Rp759.900

    OneMed Tensimeter Digital
    Deskripsi:
    Tensimeter Digital - Tensi 202 OneMed- Power supply : menggunakan adaptor atau baterai- Hasil tes akan terbaca dalam 45 detik- Tampilan tingkat tekanan darah- Desain khusus untuk menempatkan manset- Penyimpanan data max 100 grup
    atribut:
    • Power Supply: Battery
    • Max. Data Storage: 100group
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: KEMENKES RI AKD 20501022389
  2. NOYAFA Penguji Kabel Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. OMRON Healthcare Tensimeter Digital
    Mulai

    Rp939.900

    OMRON Healthcare Tensimeter Digital
    Deskripsi:
    Menyediakan pengukuran tekanan darah lengan atas yang akurat dan nyaman.
  4. OMRON Healthcare Tensimeter Digital Bluetooth + EKG
    Mulai

    Rp3.699.900

    OMRON Healthcare Tensimeter Digital Bluetooth + EKG
    Deskripsi:
    Easily take two critical measurements in one go - an electrocardiogram (ECG) together with a regular blood pressure reading, using your smartphone via Omron connect app. This helps to identify irregularities that can lead to more serious cardiac problems earlier. Screen regularly for a range of heart conditions, including: Irregular heart rhythms, such as AFib, tachycardia, bradycardia as well as hypertension. Receive clear and easy-to-understand results in the Omron connect app to share and review them with your doctor.
    atribut:
    • Accuracy Pressure (mmHg): ±3
    • Accuracy Pulse of Display Reading (%): ± 5
    • Battery Life: Approx. 300 measurements
    • Blood Pressure Measurement range DYA (mmHg): 40 to 215
    • Blood Pressure Measurement range SYS (mmHg): 60 to 260
    • Diameter Air Tube (mm): 750
    • Dimensions Arm Cuff (mm): 145x594
    • Measurement Method: Oscillometric Method
    • Outer Dimensions WxHxL (mm): 232x98x123
    • Power Source: 4\"AA\" alkaline batteries 1.5V
  5. B-ONE Water Bath Digital with Cover and Test Tube Pack (Penangas Air)
    Mulai

    Rp11.999.900

    B-ONE Water Bath Digital with Cover and Test Tube Pack (Penangas Air)
    atribut:
    • Accuracy (°C): 0.5
    • Power (W): 1500
    • Safety device: Over Temperature Alarm
    • Temp. Control Mode: PID
    • Temperature Range (°C): 5-100
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  6. Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)
    Deskripsi:
    Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
  7. HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)
    Mulai

    Rp7.999.900

    HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    atribut:
    • Alert Type: Light; Sound; Vibration
    • Communication Technology: Bluetooth
    • Display Type: Digital
    • Housing Color: Yellow
    • Included Battery Type: Rechargeable Lithium
    • Includes Pump: No
    • Includes_Combined: Probe No
    • Power Source: Battery
    • Sub-Brand [NEW]: BW
    • Temperature Code: T4
Daftar Harga Sphygmomanometer Digital Terbaru October 2026
OneMed Tensimeter DigitalRp759.900
NOYAFA Penguji Kabel DigitalRp1.799.900
OMRON Healthcare Tensimeter DigitalRp939.900
OMRON Healthcare Tensimeter Digital Bluetooth + EKGRp3.699.900
B-ONE Water Bath Digital with Cover and Test Tube Pack (Penangas Air)Rp11.999.900
Bosean Gas Detector (Uji Deteksi Gas)Rp3.699.900
OMRON Healthcare Blood Pressure MonitorRp429.900
HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)Rp7.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)